Références
Anyseals :61922/2
Rubix :R721-4166026


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 279 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 279X3,53 EPDM OR 279X3,53 EPDM/A276 2/SAC
Joint torique 279x3,53 epdm or 279x3,53 epdm/a276/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 279 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,32 € HT
/ sachet
9,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h