Références
Anyseals :11004/100
Rubix :R721-4166842


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 66,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 66,04X5,33 NBR OR 66,04X5,33 /A334/R37 100/SAC
Joint torique 66,04x5,33 nbr or 66,04x5,33 nbr/a334/r37/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 66,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,28 € HT
/ sachet
71,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h