Références
Anyseals :60311/10
Rubix :R721-4166475


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 120,4X1,78 EPDM OR 120,4X1,78 EPDM/A48 10/SAC
Joint torique 120,4x1,78 epdm or 120,4x1,78 epdm/a48/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ sachet
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h