Références
Anyseals :60010/50
Rubix :R721-4166568


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,5 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 101,34X1,78 EPDM OR 101,34X1,78 EPDM/A45 50/SAC
Joint torique 101,34x1,78 epdm or 101,34x1,78 epdm/a45/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,5 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,52 € HT
/ sachet
36,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h