Références
Anyseals :10811/25
Rubix :R721-4167313


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 33X2,62 NBR OR 33X2,62 NBR/A125 25/SAC
Joint torique 33x2,62 nbr or 33x2,62 nbr/a125/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,43 € HT
/ sachet
18,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h