Références
Anyseals :59198/100
Rubix :R721-4165686


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 60,04X1,78 EPDM OR 60,04X1,78 /A36 100/SAC
Joint torique 60,04x1,78 epdm or 60,04x1,78 epdm/a36/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,37 € HT
/ sachet
70,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h