Références
Anyseals :11030/5
Rubix :R721-4167969


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 148,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 148,6X5,33 NBR OR 148,6X5,33 NBR/A360 5/SAC
Joint torique 148,6x5,33 nbr or 148,6x5,33 nbr/a360/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 148,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € HT
/ sachet
10,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h