Références
Anyseals :43519/25
Rubix :R721-4165941


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 33X2,62 EPDM OR 33X2,62 EPDM/A125 25/SAC
Joint torique 33x2,62 epdm or 33x2,62 epdm/a125/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,49 € HT
/ sachet
18,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h