Références
Anyseals :58465/10
Rubix :R721-4165963


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 32,5X3,6 EPDM OR 32,5X3,6 EPDM/R24 10/SAC
Joint torique 32,5x3,6 epdm or 32,5x3,6 epdm/r24/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,23 € HT
/ sachet
9,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h