Références
Anyseals :58237/50
Rubix :R721-4166060


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 26,34 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 26,34X5,33 EPDM OR 26,34X5,33 EPDM/A319 50/SAC
Joint torique 26,34x5,33 epdm or 26,34x5,33 epdm/a319/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 26,34 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,36 € HT
/ sachet
36,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h