Références
Anyseals :10834/100
Rubix :R721-4166814


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 69,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 69,52X2,62 NBR OR 69,52X2,62 NBR/A148 100/SAC
Joint torique 69,52x2,62 nbr or 69,52x2,62 nbr/a148/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 69,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,39 € HT
/ sachet
70,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h