Références
Anyseals :57347/10
Rubix :R721-4165691


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,35 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 6,35X1,78 EPDM OR 6,35X1,78 EPDM/R5BIS 10/SAC
Joint torique 6,35x1,78 epdm or 6,35x1,78 epdm/r5bis/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,35 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h