Références
Anyseals :10755/25
Rubix :R721-4168229


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 101,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 101,34X1,78 NBR OR 101,34X1,78 NBR/A45 25/SAC
Joint torique 101,34x1,78 nbr or 101,34x1,78 nbr/a45/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 101,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,60 € HT
/ sachet
18,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h