Références
Anyseals :57144/50
Rubix :R721-4166196


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,6 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 2,8X1,6 EPDM OR 2,8X1,6 EPDM/R1BIS 50/SAC
Joint torique 2,8x1,6 epdm or 2,8x1,6 epdm/r1bis/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,6 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,59 € HT
/ sachet
24,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h