Références
Anyseals :281542/10
Rubix :R721-4164573


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 32,92X3,53 FKM OR 32,92X3,53 FKM/A219 10/SAC
Joint torique 32,92x3,53 fkm or 32,92x3,53 fkm/a219/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,69 € HT
/ sachet
18,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h