Références
Anyseals :44762/100
Rubix :R721-4166050


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 26,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 26,7X1,78 EPDM OR 26,7X1,78 EPDM/A23 100/SAC
Joint torique 26,7x1,78 epdm or 26,7x1,78 epdm/a23/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 26,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,88 € HT
/ sachet
69,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours