Références
Anyseals :45390/50
Rubix :R721-4165592


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,55 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 72,76X1,78 EPDM OR 72,76X1,78 EPDM/A40 50/SAC
Joint torique 72,76x1,78 epdm or 72,76x1,78 epdm/a40/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,55 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,25 € HT
/ sachet
36,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h