Joint torique Sephat 1000786
Joint torique en NITRILE ( NBR ) - Diamètre Intérieur Inférieur à 10 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Sephat :1000786
Rubix :0427-4029864


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9,12X3,53 NBR70
NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
Applications
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,79 € HT
/ unité
8,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours