Références
Anyseals :44769/10
Rubix :R721-4166271


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 18,4X2,7 EPDM OR 18,4X2,7 EPDM/R14 10/SAC
Joint torique 18,4x2,7 epdm or 18,4x2,7 epdm/r14/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -55 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 € HT
/ sachet
6,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h