Références
Anyseals :11392/50
Rubix :R721-4166800


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 7,2X1,9 NBR OR 7,2X1,9 NBR/R6 50/SAC
Joint torique 7,2x1,9 nbr or 7,2x1,9 nbr/r6/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,55 € HT
/ sachet
24,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h