Références
Anyseals :9496/25
Rubix :R721-4167642


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 215,58 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 215,58X2,62 NBR OR 215,58X2,62 NBR/A173 25/SAC
Joint torique 215,58x2,62 nbr or 215,58x2,62 nbr/a173/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 215,58 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,65 € HT
/ sachet
36,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h