Références
Anyseals :44450/100
Rubix :R721-4165914


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 36,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 36,1X3,53 EPDM OR 36,1X3,53 EPDM/A221 100/SAC
Joint torique 36,1x3,53 epdm or 36,1x3,53 epdm/a221/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 36,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,44 € HT
/ sachet
70,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h