Références
Anyseals :43964/25
Rubix :R721-4165709


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 58,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 58,42X2,62 EPDM OR 58,42X2,62 EPDM/A141 25/SAC
Joint torique 58,42x2,62 epdm or 58,42x2,62 epdm/a141/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 58,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,59 € HT
/ sachet
18,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h