Références
Anyseals :43651/10
Rubix :R721-4165675


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 6X2,2 EPDM OR 6X2,2 EPDM/R6BIS 10/SAC
Joint torique 6x2,2 epdm or 6x2,2 epdm/r6bis/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h