Références
Anyseals :11640/50
Rubix :R721-4167500


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 26,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 26,2X3,6 NBR OR 26,2X3,6 NBR/R20 50/SAC
Joint torique 26,2x3,6 nbr or 26,2x3,6 nbr/r20/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 26,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,01 € HT
/ sachet
36,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h