Références
Anyseals :16901/10
Rubix :R721-4165511


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,19 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9,19X2,62 EPDM OR 9,19X2,62 EPDM/A110 10/SAC
Joint torique 9,19x2,62 epdm or 9,19x2,62 epdm/a110/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,19 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h