Références
Anyseals :11000/100
Rubix :R721-4167002


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 53,34X5,33 NBR OR 53,34X5,33 /A330/R33 100/SAC
Joint torique 53,34x5,33 nbr or 53,34x5,33 nbr/a330/r33/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,96 € HT
/ sachet
70,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h