Références
Anyseals :356658/100
Rubix :R721-4164942


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 2,4X1,9 FKM OR 2,4X1,9 FKM/R0 100/SAC
Joint torique 2,4x1,9 fkm or 2,4x1,9 fkm/r0/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,34 € HT
/ sachet
43,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h