Références
Anyseals :11053/2
Rubix :R721-4167277


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 354,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 354,97X5,33 NBR OR 354,97X5,33 NBR/A383 2/SAC
Joint torique 354,97x5,33 nbr or 354,97x5,33 nbr/a383/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 354,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,06 € HT
/ sachet
36,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours