Références
Anyseals :48075/25
Rubix :R721-4166538


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 110,72X3,53 EPDM OR 110,72X3,53 EPDM/A245 25/SAC
Joint torique 110,72x3,53 epdm or 110,72x3,53 epdm/a245/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,46 € HT
/ sachet
36,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h