Références
Anyseals :32120/10
Rubix :R721-4165859


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40,65 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 40,65X5,33 EPDM OR 40,65X5,33 A326/R29 10/SAC
Joint torique 40,65x5,33 epdm or 40,65x5,33 epdm/a326/r29/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40,65 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h