Références
Anyseals :58790/50
Rubix :R721-4165832


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 43,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 43,4X3,6 EPDM OR 43,4X3,6 EPDM/R29TER 50/SAC
Joint torique 43,4x3,6 epdm or 43,4x3,6 epdm/r29ter/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 43,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,45 € HT
/ sachet
36,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h