Références
Anyseals :30966/25
Rubix :R721-4167469


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 27,3X2,7 NBR OR 27,3X2,7 NBR/R20TER 25/SAC
Joint torique 27,3x2,7 nbr or 27,3x2,7 nbr/r20ter/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,49 € HT
/ sachet
18,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h