Références
Anyseals :16852/50
Rubix :R721-4165632


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 67,95 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 67,95X2,62 EPDM OR 67,95X2,62 EPDM/A147 50/SAC
Joint torique 67,95x2,62 epdm or 67,95x2,62 epdm/a147/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 67,95 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,41 € HT
/ sachet
36,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours