Références
Anyseals :302932/1
Rubix :R721-4164185


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 633,48 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 633,48X5,33 FKM OR 633,48X5,33 FKM/A394 1/SAC
Joint torique 633,48x5,33 fkm or 633,48x5,33 fkm/a394/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 633,48 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,79 € HT
/ sachet
38,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h