Références
Anyseals :10818/10
Rubix :R721-4167123


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 44,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 44,12X2,62 NBR OR 44,12X2,62 NBR/A132 10/SAC
Joint torique 44,12x2,62 nbr or 44,12x2,62 nbr/a132/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 44,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,19 € HT
/ sachet
9,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h