Références
Anyseals :28860/100
Rubix :R721-4167306


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 34,29X5,33 NBR OR 34,29X5,33 NBR/A324 100/SAC
Joint torique 34,29x5,33 nbr or 34,29x5,33 nbr/a324/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,53 € HT
/ sachet
70,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h