Références
Anyseals :282013/2
Rubix :R721-4164634


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 291,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 291,47X6,99 FKM OR 291,47X6,99 A452/R80 2/SAC
Joint torique 291,47x6,99 fkm or 291,47x6,99 fkm/a452/r80/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 291,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,05 € HT
/ sachet
72,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h