Références
Anyseals :28852/100
Rubix :R721-4167826


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 18,42X5,33 NBR OR 18,42X5,33 NBR/A314 100/SAC
Joint torique 18,42x5,33 nbr or 18,42x5,33 nbr/a314/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,56 € HT
/ sachet
43,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h