Références
Anyseals :28844/10
Rubix :R721-4168275


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 1,24X2,62 NBR OR 1,24X2,62 NBR/A102 10/SAC
Joint torique 1,24x2,62 nbr or 1,24x2,62 nbr/a102/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € HT
/ sachet
6,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h