Références
Anyseals :281892/5
Rubix :R721-4165168


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 145,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 145,72X2,62 FKM OR 145,72X2,62 FKM/A162 5/SAC
Joint torique 145,72x2,62 fkm or 145,72x2,62 fkm/a162/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 145,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,93 € HT
/ sachet
19,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h