Références
Anyseals :28786/5
Rubix :R721-4166980


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 532,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 532,26X6,99 NBR OR 532,26X6,99 NBR/A470 5/SAC
Joint torique 532,26x6,99 nbr or 532,26x6,99 nbr/a470/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 532,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,04 € HT
/ sachet
70,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h