Références
Anyseals :28785/2
Rubix :R721-4167009


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 506,86 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 506,86X6,99 NBR OR 506,86X6,99 NBR/A469 2/SAC
Joint torique 506,86x6,99 nbr or 506,86x6,99 nbr/a469/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 506,86 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,34 € HT
/ sachet
36,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h