Références
Anyseals :28642/50
Rubix :R721-4165900


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 37,47X5,33 EPDM OR 37,47X5,33 /A325/R28 50/SAC
Joint torique 37,47x5,33 epdm or 37,47x5,33 epdm/a325/r28/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,55 € HT
/ sachet
36,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h