Références
Anyseals :16779/100
Rubix :R721-4165822


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 44,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 44,04X3,53 EPDM OR 44,04X3,53 /A224 100/SAC
Joint torique 44,04x3,53 epdm or 44,04x3,53 epdm/a224/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 44,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,60 € HT
/ sachet
70,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h