Références
Anyseals :11473/100
Rubix :R721-4168150


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 12,1X2,7 NBR OR 12,1X2,7 NBR/R10 100/SAC
Joint torique 12,1x2,7 nbr or 12,1x2,7 nbr/r10/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,14 € HT
/ sachet
43,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h