Références
Anyseals :282241/1
Rubix :R721-4164211


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 608,08X6,99 FKM OR 608,08X6,99 FKM/A473 1/SAC
Joint torique 608,08x6,99 fkm or 608,08x6,99 fkm/a473/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,44 € HT
/ sachet
38,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h