Références
Anyseals :281871/2
Rubix :R721-4165230


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 133 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 133X2,62 FKM OR 133X2,62 FKM/A160 2/SAC
Joint torique 133x2,62 fkm or 133x2,62 fkm/a160/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 133 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 250 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € HT
/ sachet
10,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h