Références
Anyseals :12654/2
Rubix :R721-4167169


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 405,26X6,99 NBR OR 405,26X6,99 NBR/A461 2/SAC
Joint torique 405,26x6,99 nbr or 405,26x6,99 nbr/a461/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,26 € HT
/ sachet
36,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h