Références
Anyseals :10812/10
Rubix :R721-4167299


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 34,59X2,62 NBR OR 34,59X2,62 NBR/A126 10/SAC
Joint torique 34,59x2,62 nbr or 34,59x2,62 nbr/a126/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,17 € HT
/ sachet
9,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h